Vyztužení s podnožemi pro pracovní stůl Ready-to-go Výška 950 mm 1200/3 mm

Artiklové číslo: 927261 1200/3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.
  • Konstrukční provedení: Konstrukce z ocelových trubek
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Údaje o výrobku

Technické údaje

Konstrukční provedení Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu 1 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Řada Ready-to-go; Ready-to-go
Výška 900 mm
Šířka 1 300 mm
Hloubka 700 mm
Vhodné pro hloubku desky 750 mm
Hmotnost 17,8 kg
Druh produktu Noha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 927261 1200/3
EAN / GTIN 4062406110475

Popis

Provedení:

Vyztužení pro montáž pracovního stolu Ready-to-go. Včetně podnoží.

Vhodné pro:

Vhodné pro výšku korpusu 700 mm.
Nástavba ze 3 skříněk 16G.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Ze stejné série "Ready-to-go" Zobrazit všechny