Boční panl pro podnož 550 mm

Artiklové číslo: 927165 550
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
116 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za kus bez DPH
  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 550 mm
Šířka 500 mm
Hmotnost 2 kg
Druh produktu Boční obložení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 927165 550
EAN / GTIN 4062406108045
Číslo výrobce 927165 550

Popis

Provedení:

Boční panel pro podnož z ohýbaného ocelového plechu □ 9 × 9 mm v rastru 37 mm pro umístění háků a držáků Easyfix, jako i příslušenství pro děrované stěny.

Vhodné pro:

Pracovní stoly výška 850 mm, podnože výška 800 mm a 650 mm.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Nesmí být umístěna u pracovních stolů s pojízdnou jednotkou na straně rukojeti.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku