{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Konstrukční provedení | Konstrukce z ocelových trubek | |
Tloušťka materiálu | 1 mm | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 900 mm | |
Šířka | 50 mm | |
Hloubka | 700 mm | |
Zásuvka typ | E | |
Jmenovité napětí | 250 V | |
Jmenovitý proud | 16 A | |
Vhodné pro hloubku desky | 750 mm | |
Druh produktu | Energetický modul |
Katalogové číslo | 927068 CZ | |
EAN / GTIN | 4062406755706 | |
Číslo výrobce | 927068 CZ |