Stolové podnože, Výška: 750mm

Artiklové číslo: 927000 750
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
238 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za kus bez DPH
  • Konstrukční provedení: Konstrukce z ocelových trubek
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Konstrukční provedení Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu 1,5 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 750 mm
Šířka 50 mm
Hloubka 700 mm
Vhodné pro hloubku desky 750 mm
Hmotnost 6,5 kg
Druh produktu Podstavec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 927000 750
EAN / GTIN 4062406107611
Číslo výrobce 927000 750

Popis

Provedení:

Z ocelové trubky, šířka 50 mm, s příčnou výztuhou a upnutím pro nastavení výšky v rastru 25 mm. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. S kabelovými průchodkami – umožňují snadné a profesionální pokládání vedení médií/kabelů.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Podnože bez zadní stěny nebo skříňky potřebují rohové plechy č. 927122 pro vyztužení.
Výška odpovídá spodní hraně pracovní desky.
Hotově sestavené pracovní stoly musí být zajištěné proti převrácení.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku