{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka desky | 50 mm | |
Vhodné pro připojení hloubky desky | 800 mm | |
Materiál pracovní desky | Dřevěné jádro s potahem Eterlux | |
Potah pracovní desky | Eterlux (melamin/fenolová pryskyřice) | |
Tloušťka obkladu | 2 mm | |
Povrch pracovní desky | Potah velmi odolný proti poškrábání a vysoké teplotě | |
Barva plastového povrchu | světle šedá | |
Zkosení rohu | 45° | |
Provedení nákližku | 4-stranný | |
Nákližek ABS | 3 mm | |
Druh produktu | Deska pracovního stolu |
Katalogové číslo | 926342 800 | |
EAN / GTIN | 4062406107253 | |
Číslo výrobce | 926342 800 |