Rohová deska GARANT GreenPlus z lepeného bukového dřeva, Vhodné pro připojení hloubky desky: 750mm

Artiklové číslo: 926322 750
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Dostupné za 3 – 4 týdnů
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro připojení hloubky desky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Udržitelnost: GARANT GreenPlus
  • Tloušťka desky: 50

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Udržitelnost GARANT GreenPlus
Tloušťka desky 50 mm
Vhodné pro připojení hloubky desky 750 mm
Materiál pracovní desky Klížené masivní bukové dřevo
Povrch pracovní desky broušené, lakování bezbarvým lakem
Druh produktu Deska pracovního stolu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 926322 750
Kopírovat
EAN / GTIN 4062406107161
Kopírovat
Číslo výrobce 926322 750
Kopírovat
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Velikost 1000×1000×50 mm se zkosením 45°, vybíhající na hloubku desky 750 mm.

Vhodné pro:

Podstavec č. 927000927042, Nr. 927062927068.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku