Tloušťka pracovní desky 50 mm z bukového Multiplexu 1000 mm

Artiklové číslo: 926085 1000
(CZK 6533,75 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka desky (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 1 000 mm
Hloubka 800 mm
Tloušťka 50 mm
Materiál pracovní desky buk Multiplex
Potah pracovní desky lakování bezbarvým lakem
Druh produktu Deska pracovního stolu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 926085 1000
EAN / GTIN 4062406215026
Číslo výrobce 926085 1000

Popis

Provedení:

Hloubka desky 800mm, tloušťka 50 mm: Vývrty na spodní straně desky musí být realizovány svépomocí.

Poznámka:

Speciální rozměry na poptávku. Do max. délky 2500 mm a hloubky 1080 mm dodáváme jako jeden kus.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku