Tloušťka pracovní desky 50 mm z bukového Multiplexu, Hloubka 750 mm, Délka desky: 1500mm

Artiklové číslo: 926081 1500
(CZK 5814,22 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
172 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Délka desky (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 1 500 mm
Hloubka 750 mm
Tloušťka 50 mm
Materiál pracovní desky buk Multiplex
Potah pracovní desky lakování bezbarvým lakem
Hmotnost 43 kg
Druh produktu Deska pracovního stolu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 926081 1500
EAN / GTIN 4062406106263
Číslo výrobce 926081 1500

Popis

Provedení:

Hloubka desky 750 mm, tloušťka 50 mm: S otvory na spodní straně desky pro upevnění skříní zásuvek a podnoží (jednotlivé součásti Vario).

Poznámka:

Speciální rozměry na poptávku. Do max. délky 2500 mm a hloubky 1080 mm dodáváme jako jeden kus.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku