Bateriový blok

Artiklové číslo: 92604184030
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Akumulátor včetně nabíječky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 92604184030
EAN / GTIN 4014586892030
Číslo výrobce 92604184030
L-číslo L00010 4452

Popis

Popis:

  • Akumulátor
  • Li-Ion akumulátor s indikátorem stavu nabití a technologií FEIN SafetyCell. Chrání baterii a stroj před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím. Lze použít na všech 12 V akumulátorových nářadích FEIN a 18 V akumulátorových nářadích s rozhraním MultiVolt

Charakteristika:

  • Napětí 12 V
  • kapacita 6 Ah
  • PU 15 ks
  • hmotnost 0,45 kg

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku