Sací souprava

Artiklové číslo: 92602102000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 92602102000
EAN / GTIN 4014586892283
Číslo výrobce 92602102000
L-číslo L00010 3456

Popis

Popis:

  • Sada pro odsávání prachu
  • Pro efektivní odstraňování prachu s maximální flexibilitou použití. Pevné připojení ke stroji pro bezpečné držení ve všech pracovních situacích. Sací hadice se na stroji volně otáčí pro optimální přizpůsobení pracovní situaci. Antistatické - v kombinaci s vysavači FEIN Dustex a antistatickou sací hadicí (volitelně). Hadicová přípojka Ø 35 mm, standardní pro nejběžnější vysávací systémy. Rozsah dodávky: 1 odsávací jednotka, 2 perforované brusné desky (délka hrany 80 mm), 5 perforovaných korundových brusných listů, zrnitost 60, 80 a 120
  • vhodné pro FEIN SuperCut (FSC 500 QSL, AFSC 18 QSL) a FEIN MultiMaster (FMM 350 QSL, AFMM 18 QSL)

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku