Tloušťka pracovní desky 50 mm z křížem klíženého bambusu, Hloubka 750 mm, Délka desky: 1250mm

Artiklové číslo: 926001 1250
Cena za 1 ks (CZK 6588,49 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Délka desky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 1 250 mm
Hloubka 750 mm
Tloušťka 50 mm
Materiál pracovní desky Bambus
Potah pracovní desky broušené, kompletně olejované
Druh produktu Deska pracovního stolu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 926001 1250
EAN / GTIN 4062406102210
Číslo výrobce 926001 1250
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hloubka desky 750 mm, tloušťka 50 mm: S otvory na spodní straně desky pro upevnění skříní zásuvek a podnoží (jednotlivé součásti Vario).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku