{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Konstrukční provedení | Konstrukce z ocelových trubek | |
Tloušťka materiálu | 1 mm | |
Výška pracovního stolu | 850 mm | |
Nosnost zásuvek / výsuvných den | 75 kg | |
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) | 400 kg | |
Tloušťka desky | 50 mm | |
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % | |
Otvírání jednotlivých zásuvek | jednoruční | |
Užitná plocha zásuvek v G | 20×20 | |
Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Bezpečnostní certifikát | GS TÜV Süd | |
Výška | 850 mm | |
Pracovní deska délka | 1 500 mm | |
Pracovní deska hloubka | 750 mm | |
Pracovní deska tloušťka | 50 mm | |
Šířka podstavce | 1 300 mm | |
Hloubka podstavce | 700 mm | |
Užitná výška zásuvkové skříňky | 525 mm | |
Užitná šířka zásuvek | 500 mm | |
Užitná hloubka zásuvek | 500 mm | |
Užitná šířka zásuvky v G | 20 | |
Užitná hloubka zásuvek v G | 20 | |
Počet pevných koleček bez brzdy | 2 | |
Počet řiditelných koleček bez brzdy | 2 | |
⌀ pevného kolečka | 100 mm | |
⌀ řiditelného kolečka | 100 mm | |
Materiál kolečka | celogumové | |
Vstup typu zástrčky | F | |
Jmenovité napětí | 250 V | |
Počet zásuvek | 4 | |
Počet výškově nastavitelných polic | 1 | |
Maximální nosnost s pojezdem | 400 kg | |
Materiál pracovní desky | buk Multiplex | |
Povrch pracovní desky | lakování bezbarvým lakem | |
ComfortClose | ne | |
Tlumič nárazů | ne | |
Madlo | ne | |
Možnost snížení | ano | |
Hmotnost | 165,6 kg | |
Druh produktu | Mobilní dílenský stůl |
Katalogové číslo | 923614 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406085988 | |
Číslo výrobce | 923614 1500 |