Sada pilových listů

Artiklové číslo: 9234P-150/5
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
Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 9234P-150/5
EAN / GTIN 4000896239405
Číslo výrobce 9234P-150/5
L-číslo L60140 5314

Popis

Popis:

5 flexibilních pilových listů pro pilu ocasku na dřevo s hřebíky a také s rychlejším řezáním v kovu 2 – 10 mm
  • Pro akumulátorovou šavlovou pilu 9234
  • Ozubení pro vysokou odolnost
  • Délka ozubení: 130 mm
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 150 mm x 0.9 mm x 19 mm
  • Počet ks nářadí: 5

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku