Akumulátorová ůhlová bruska

Artiklové číslo: 9233-010
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
    Řada X-LOCK System
    Druh produktu Úhlová bruska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 9233-010
    EAN / GTIN 4000896218943
    Číslo výrobce 9233-010
    L-číslo L60140 4707

    Popis

    Popis:

    • Vysoká efektivita díky bezkartáčovému motoru
    • Základní přístroj akumulátorová úhlová bruska (bez akumulátoru, nabíječky, kufříku)
    • Kompatibilní s akumulátory HAZET 9212-02 a 9212-05
    • Ergonomický a kompaktní design pouzdra
    • Přístroj se zastaví při silné ztrátě otáček na základě zkroucení
    • Funkce proti neúmyslnému spuštění motoru při výměně akumulátoru
    • Síťová tkanina chrání motor proti znečištění
    • Zastavení motoru 2 sekundy po vypnutí
    • Extrémně plochá hlava s malým úhlem
    • Konstantní rychlost i při těžké práci
    • Pozvolný rozběh motoru pro vyšší komfort
    • Bezpečnostní uvolňovací páka
    • Postranní rukojeť použitelná vpravo i vlevo
    • Včetně po 1 ochranném krytu
      • pro rozbrušovací kotouče
      • pro hrubovací kotouče
    • Rychlé nastavení ochranného krytu bez nářadí
    • Závit vřetena: M14
    • Aretace vřetene
    • Hmotnost s akumulátorem: 2,28 kg (Jen sady 9233-7 a 9233-7/4)
    • Hmotnost bez akumulátoru: 1,53 kg
    • Vibrační zrychlení: 7.90 m/s2
    • Rozměry / délka: 345.1 mm
    • Hladina akustického tlaku (při provozním tlaku): 89 dB(A) Lp A
    • Otáčky/Minuta: 8000

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku