Bit akumulátorový šroubovák sada ∙ Mini vnitřní TORX® profil, Pozidriv profil PZ, vnitřní 6hran profil, 6hran 6,3 (1/4 palce) 4.5 Nm

Artiklové číslo: 9230B-1
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
Katalogové číslo 9230B-1
EAN / GTIN 4000896250820
Číslo výrobce 9230B-1
L-číslo L60140 5723

Popis

Popis:

  • Plastová taška
  • Výstup: Vnitřní profil TORX®, Profil Pozidriv PZ, Profil vnitřní šestihran, Šestihran dutý 6,3 mm (1/4 palce)
  • Povolovací moment max: 4.5 Nm
  • Otáčky/Minuta: 180
  • Počet ks nářadí: 7

Rozsah dodávky:

  • 2204NSLG-4
  • 2216NSLG-PZ1
  • 2216NSLG-PZ2
  • 2223NSLG-T20

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku