Sada akumulátorových rázových utahováků ∙ 18 V

Artiklové číslo: 9212SPC-1
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
Druh produktu Vrtací šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 9212SPC-1
EAN / GTIN 4000896212439
Číslo výrobce 9212SPC-1
L-číslo L60140 4666

Popis

Popis:

Použití:
Soběstačná práce
  • Osvětlení pracovního prostoru již před pohybem hnacího mechanismu
  • 3dílná sada ∙ v textilní tašce:
    1 akumulátorový rázový utahovák
    1 rychlonabíječka
    1 Li-Ion akumulátor 18 V, 2 Ah
  • Extrémně snadno ovladatelný nástroj
  • Lehké provedení
  • Velikost proudu bez zatížení: 5 A
  • Utahovací moment: 200 Nm při 0 – 2700 U/min (0 – 3300 úderů/min)
  • Kompatibilní s akumulátory HAZET 9212-02 a 9212-05
  • Čistá hmotnost: 1,06 kg (bez akumulátoru)
  • Včetně příchytky na opasek (lze namontovat oboustranně) a ručního poutka
  • Celková délka: 167 mm
  • Výška: 187 mm
  • Šířka: 65 mm
  • Doporučený utahovací moment: 200 Nm
  • Hladina akustického výkonu (při provozním tlaku): 111 db(A) Lp W
  • Vibrační zrychlení: 14.91 m/s2
  • Povolovací moment (max.) zjištěný s velikostí šroubu M: 16
  • Výstup: Čtyřhran masivní 12,5 mm (1/2 palce)
  • Hmotnost netto (kg): 1.45 kg
  • Utahovací moment maximální: 200 Nm
  • Povolovací moment max: 260 Nm
  • Hladina akustického tlaku (při provozním tlaku): 100 dB(A) Lp A
  • Otáčky/Minuta: 0 – 2700
  • Počet ks nářadí: 3

Rozsah dodávky:

  • 9212SPC-010
  • 9212-02
  • 9212-03

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku