• Dne 06.01.2025 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Akumulátorový rázový utahovák čtyřhran 12,5 mm (1/2 palce) 1400 Nm

Artiklové číslo: 9212-1000LB/3
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 9212-1000LB/3
EAN / GTIN 4000896249848
Číslo výrobce 9212-1000LB/3
L-číslo L60140 6848
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Soběstačná práce
  • Vysoká efektivita díky bezkartáčovému motoru
  • 3dílná sada ∙ v HAZET L-boxx 136 a vložce z měkké pěny:
    1 akumulátorový rázový utahovák
    1 rychlonabíječka
    1 Li-Ion akumulátor 18 V, 5 Ah
  • 18 V, 5 Ah
  • Vhodné pro trvalý provoz
  • Robustní tělo přístroje
  • Tři volitelné výkonové stupně pro utahovací moment:
    1. stupeň 180 Nm při 0 – 400 ot./min (0 – 800 úderů/min)
    2. stupeň 400 Nm při 0 – 800 ot./min (0 – 1600 úderů/min)
    3. stupeň 1000 Nm při 0 – 1800 ot./min (0 – 2200 úderů/min)
  • Osvětlení pracovního prostoru již před pohybem hnacího mechanismu
  • Kompatibilní s akumulátory HAZET 9212-02 a 9212-05
  • Rozměry včetně akumulátoru: 278 x 230 x 89,5 mm
  • Včetně příchytky na opasek, lze namontovat oboustranně
  • Bezkartáčový stejnosměrný motor (BLDC)
    • Delší životnost, menší opotřebení, není potřeba výměna uhlíkových kartáčů
    • Vysoký stupeň účinnosti a tím menší spotřeba akumulátoru
    • Kompaktnější motor umožňuje menší konstrukční rozměry
  • Hladina akustického výkonu (při provozním tlaku): 112 db(A) Lp W
  • Vibrační zrychlení: 17.80 m/s2
  • Povolovací moment (max.) zjištěný s velikostí šroubu M: 24
  • Pravý/levý chod: vícestupňové (doleva/doprava)
  • L-boxx 190 L-136
  • Výstup: Čtyřhran masivní 12,5 mm (1/2 palce)
  • Hmotnost netto (kg): 3.64 kg
  • Utahovací moment maximální: 1000 Nm
  • Povolovací moment max: 1400 Nm
  • Hladina akustického tlaku (při provozním tlaku): 101 dB(A) Lp A
  • Otáčky/Minuta: 0 – 1800
Osvědčené baterie – akumulátory Li-Ion:
  • Nemají paměťový efekt
  • Sestávají z článků po 3,6 V
  • Mají po úplném nabití vyšší napětí než 3,6 V, tzn. 5 článků á 3,6 V = 18 V – ale po úplném nabití je možné špičkové napětí do 20 V
    Pozor: pro dlouhou životnost akumulátoru jej skladujte s nabitím jen na 50 až 80 %
  • Mají více než dvojnásobnou hustotu energie než např. niklokadmiové akumulátory
  • Disponují přibližně třikrát vyšším jmenovitým napětím než nikl-metalhydridové akumulátory
  • Potřebují více kompletních nabíjecích cyklů, aby se dosáhlo plně kapacity
  • Počet ks nářadí: 3

Rozsah dodávky:

  • 9212-1000
  • 9212-03
  • 9212-05

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku