{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Konstrukční provedení | Konstrukce z ocelových trubek | |
Výškové nastavení pracoviště | 670 990 mm | |
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) | 250 kg | |
Provedení výškového nastavení | Elektrický | |
Tloušťka desky | 40 mm | |
Výškové vyrovnání | 25 mm | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Model | eLevel+ | |
Řada | Workstation | |
Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do | 670 mm - 990 mm | |
Výška se zadní stěnou | 1 000 mm | |
Šířka | 1 000 mm | |
Hloubka | 800 mm | |
Pracovní deska délka | 1 000 mm | |
Pracovní deska hloubka | 700 mm | |
Pracovní deska tloušťka | 40 mm | |
Princip výškového nastavení | Pouze s pracovní deskou | |
Plynulé nastavování výšky | ano | |
Vstup typu zástrčky | F | |
Jmenovité napětí | 250 V | |
Materiál pracovní desky | Eterlux | |
Potah pracovní desky | Eterlux (Melamin / fenolová pryskřice) | |
Tloušťka obkladu | 2,7 mm | |
Povrch pracovní desky | Potah velmi odolný proti poškrábání a vysoké teplotě | |
Barva povrchu pracovní desky | světle šedá | |
Ovládací panel s displejem a paměťovou funkcí | ano | |
Hmotnost | 78 kg | |
Druh produktu | Pracovní stůl |
Katalogové číslo | 920024 1000/2 | |
EAN / GTIN | 4067263001478 | |
Číslo výrobce | 920024 1000/2 |