Univerzální pinzety s kloubem 162 mm

Artiklové číslo: 92 95 90
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
Druh produktu Pinzeta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 92 95 90
EAN / GTIN 4003773055020
Číslo výrobce 92 95 90
L-číslo L70010 961

Popis

Popis:

  • Samočinné držení: Díky síle pružiny jsou tyto pinzety vhodné mimo jiné jako pomocníci při pájení malých a velmi malých součástek
  • Pro aplikace, které vyžadují vysoce přesnou funkci samočinného zavírání, například v mikroskopii nebo při nejjemnější montáži či pájení
  • Pro pájení tranzistorů, diod se zlatým drátem atd.
  • Díky dokonalé symetrii a vyvážení hrotu jsou vhodné pro širokou škálu aplikací v elektronickém průmyslu
  • Vysoce kvalitní nerezová ocel nabízí vysokou houževnatost a velmi dobrou odolnost vůči korozi v širokém spektru atmosférických prostředí a mnoha korozivním materiálům

Charakteristika:

  • Povrch: matný
  • Provedení: úhlové 40
  • Šířka hrotu (A): 0,8 mm
  • Šířka hrotu (B): 1 mm
  • Verze hrotu pinzety: Tupá
  • Odolnost proti korozi: ano
  • Odolnost proti kyselinám: velmi dobrá
  • ESD testováno: ne
  • Testováno VDE: ne
  • Odvětví: Průmysl Elektronika Hodinářství Klenotnictví
  • Magnetické: nemagnetizovatelné (80%)
  • Chování: vodivé
  • Mražené
  • Rýhované

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku