Univerzální pinzety s kloubem 160 mm

Artiklové číslo: 92 94 91
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Pinzeta

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 92 94 91
    EAN / GTIN 4003773055006
    Číslo výrobce 92 94 91
    L-číslo L70010 953

    Popis

    Popis:

    • Samočinné držení: Díky síle pružiny jsou tyto pinzety vhodné mimo jiné jako pomocníci při pájení malých a velmi malých součástek
    • Pro aplikace, které vyžadují vysoce přesnou funkci samočinného zavírání, například v mikroskopii nebo při nejjemnější montáži či pájení
    • Pro pájení tranzistorů, diod se zlatým drátem atd.
    • Díky dokonalé symetrii a vyvážení hrotu jsou vhodné pro širokou škálu aplikací v elektronickém průmyslu
    • Vysoce kvalitní nerezová ocel nabízí vysokou houževnatost a velmi dobrou odolnost vůči korozi v širokém spektru atmosférických prostředí a mnoha korozivním materiálům

    Charakteristika:

    • Povrch: matný
    • Šířka hrotu (A): 1,3 mm
    • Šířka hrotu (B): 4,5 mm
    • Verze hrotu pinzety: Tupá
    • Odolnost proti korozi: ano
    • Odolnost proti kyselinám: velmi dobrá
    • ESD testováno: ne
    • Testováno VDE: ne
    • Odvětví: Průmysl Elektronika Hodinářství Klenotnictví
    • Magnetické: nemagnetizovatelné (80%)
    • Chování: vodivé
    • Mražené
    • Rýhované

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku