Vyměnitelné hroty ESD pro 92 81 04 40 mm

Artiklové číslo: 92 89 04
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
Druh produktu špička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 92 89 04
EAN / GTIN 4003773087168
Číslo výrobce 92 89 04
L-číslo L70010 2275

Popis

Popis:

  • Pro obzvláště náročné jemné práce: s vysokou odolností proti korozi a houževnatostí
  • Maximální ochrana povrchu při manipulaci s citlivými elektronickými součástkami, mikromechanickými díly a skleněnými a keramickými součástkami
  • Pro průmysl elektroniky a přesné mechaniky, výrobce hodinek, klenotníky
  • Ručně vyráběná základní tělesa: s leštěnými hranami a dokonale matným povrchem bez škrábanců a zrcadel
  • Základní těleso z vysoce kvalitní nerezové oceli: vysoká teplotní odolnost a vynikající odolnost proti korozi většiny chemikálií, solí a kyselin
  • Vyměnitelné hroty jsou vyrobeny z plastu vyztuženého 30 % uhlíkových vláken: elektricky a tepelně vysoce vodivé, odolné proti poškrábání a s vysokou odolností proti oděru
  • Vyměnitelné plastové hroty vyztužené uhlíkovými vlákny mají povrchový odpor mezi 10^2 a 10^4 ohmy pro řízené vyrovnávání rozdílů potenciálů mezi obsluhou a elektronickými součástmi
  • Vyměnitelné hroty jsou trvale teplotně stabilní až do 130 °C, krátkodobě až do 190 °C
  • Plastové hroty vyztužené uhlíkovými vlákny jsou plně pružné, odolné proti únavě, tlumí vibrace a odpuzují vodu
  • Dobrá chemická odolnost hrotů vůči většině olejů, maziv, paliv a nepolárních rozpouštědel
  • S přesností a stabilitou běžné pinzety: Plastové hroty mají tříbodové spojení (2 upevnění na tyčích, jeden šroub) bez vůle, což uživateli zaručuje dokonalé upevnění k základnímu tělu bez vůle
  • S potenciálem úspor: nabídka krajek zahrnuje výběr nejrůznějších tvarů. V závislosti na aplikaci je třeba dokoupit pouze hroty

Charakteristika:

  • Povrch: matný
  • Design: rovný
  • Šířka hrotu (A): 1 mm
  • Šířka hrotu (B): 2 mm
  • Verze hrotu pinzety: Tupá
  • Odolnost proti korozi: ano
  • Odolnost proti kyselinám: velmi dobrá
  • ESD testováno: ano
  • Testováno VDE: ne
  • Odvětví: Průmysl Elektronika Hodinářství Klenotnictví
  • Magnetické: nemagnetizovatelné (100%)
  • Chování: vybití
  • Mražené

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku