Pinzety s vyměnitelnými hroty ESD 130 mm

Artiklové číslo: 92 81 02
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Pinzeta

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 92 81 02
    EAN / GTIN 4003773087113
    Číslo výrobce 92 81 02
    L-číslo L70010 2144

    Popis

    Popis:

    • Pro obzvláště náročné jemné práce: s vysokou odolností proti korozi a houževnatostí
    • Maximální ochrana povrchu při manipulaci s citlivými elektronickými součástkami, mikromechanickými díly a skleněnými a keramickými součástkami
    • Pro průmysl elektroniky a přesné mechaniky, výrobce hodinek, klenotníky
    • Ručně vyráběná základní tělesa: s leštěnými hranami a dokonale matným povrchem bez škrábanců a zrcadel
    • Základní těleso z vysoce kvalitní nerezové oceli: vysoká teplotní odolnost a vynikající odolnost proti korozi většiny chemikálií, solí a kyselin
    • Vyměnitelné hroty jsou vyrobeny z plastu vyztuženého 30 % uhlíkových vláken: elektricky a tepelně vysoce vodivé, odolné proti poškrábání a s vysokou odolností proti oděru
    • Vyměnitelné plastové hroty vyztužené uhlíkovými vlákny mají povrchový odpor mezi 10^2 a 10^4 ohmy pro řízené vyrovnávání rozdílů potenciálů mezi obsluhou a elektronickými součástmi
    • Vyměnitelné hroty jsou trvale teplotně stabilní až do 130 °C, krátkodobě až do 190 °C
    • Plastové hroty vyztužené uhlíkovými vlákny jsou plně pružné, odolné proti únavě, tlumí vibrace a odpuzují vodu
    • Dobrá chemická odolnost hrotů vůči většině olejů, maziv, paliv a nepolárních rozpouštědel
    • S přesností a stabilitou běžné pinzety: Plastové hroty mají tříbodové spojení (2 upevnění na tyčích, jeden šroub) bez vůle, což uživateli zaručuje dokonalé upevnění k základnímu tělu bez vůle
    • S potenciálem úspor: nabídka krajek zahrnuje výběr nejrůznějších tvarů. V závislosti na aplikaci je třeba dokoupit pouze hroty

    Charakteristika:

    • Povrch: matný
    • Design: rovný
    • Šířka hrotu (A): 0,4 mm
    • Šířka hrotu (B): 0,6 mm
    • Provedení hrotu pinzety: špičatý
    • Odolnost proti korozi: ano
    • Odolnost proti kyselinám: velmi dobrá
    • ESD testováno: ano
    • Testováno VDE: ne
    • Odvětví: Průmysl Elektronika Hodinářství Klenotnictví
    • Magnetické: nemagnetizovatelné (80%)
    • Chování: vybití
    • Mražené
    • hladká

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku