Univerzální pinzety ESD 145 mm

Artiklové číslo: 92 78 77 ESD
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Pinzeta

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 92 78 77 ESD
    EAN / GTIN 4003773054979
    Číslo výrobce 92 78 77 ESD
    L-číslo L70010 1108

    Popis

    Popis:

    • Pro bezpečnou manipulaci s elektronickými součástkami v přesných aplikacích: umožňují řízenou kompenzaci rozdílů potenciálů mezi obsluhou a součástkou
    • Černý epoxidový povlak s povrchovým odporem mezi 10^3 a 10^9 Ohm, testovaný na ESD
    • Pro průmysl elektroniky a přesné mechaniky
    • Anti-magnetická ochrana proti elektromagnetickému poškození
    • Široká škála modelů: rovné, šikmé, úchopové plochy a rukojeti hladké nebo vroubkované, s jehlovými, špičatými nebo tupými hroty
    • Vysoce kvalitní nerezová ocel nabízí vysokou houževnatost a velmi dobrou odolnost vůči korozi v širokém spektru atmosférických prostředí a mnoha korozivním materiálům
    • K dispozici také jako sada (92 00 01 ESD)

    Charakteristika:

    • Povrch: matný
    • Design: rovný
    • Šířka hrotu (A): 1,3 mm
    • Šířka hrotu (B): 2,7 mm
    • Verze hrotu pinzety: Tupá
    • Odolnost proti korozi: ano
    • Odolnost proti kyselinám: velmi dobrá
    • ESD testováno: ano
    • Testováno VDE: ne
    • Odvětví: Elektronika
    • Magnetické: nemagnetizovatelné (80%)
    • Chování: vybití
    • Mražené
    • Rýhované

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku