Plastové pinzety 129 mm

Artiklové číslo: 92 69 84
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
Druh produktu Pinzeta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 92 69 84
EAN / GTIN 4003773054948
Číslo výrobce 92 69 84
L-číslo L70010 925

Popis

Popis:

  • Plastové pinzety na jedno použití pro chemický, farmaceutický nebo kosmetický průmysl, potravinářství a vědu
  • ideální pro uchopení, držení a přemisťování malých předmětů, například jemných tkanin, malých předmětů nebo pevných vzorků
  • Pouze jednorázová pinzeta (červená): vyrobena z plastu vyztuženého 30 % skelných vláken pro vysokou pevnost a pružnost
  • Plastové pinzety na jedno použití se vyznačují vysokou teplotní odolností a vynikající chemickou odolností
  • Žebrované rukojeti zajišťují optimální a bezpečnou manipulaci a přesnou práci
  • s vnitřně ozubenými hroty a obzvláště širokým upínacím rozsahem

Charakteristika:

  • Povrch: matný
  • Design: rovný
  • Šířka hrotu (A): 2 mm
  • Šířka hrotu (B): 3 mm
  • Verze hrotu pinzety: Tupá
  • Odolnost proti korozi: ano
  • Odolnost proti kyselinám: velmi dobrá
  • ESD testováno: ne
  • Testováno VDE: ne
  • Odvětví: Průmysl Elektronika Hodináři Klenotníci Laboratoře pro biologické a lékařské aplikace
  • Magnetické: nemagnetizovatelné (100%)
  • Chování: izolovaný
  • Mražené
  • Rýhované

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku