Přesné minipinzety 70 mm

Artiklové číslo: 92 51 02
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
Druh produktu Pinzeta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 92 51 02
EAN / GTIN 4003773086697
Číslo výrobce 92 51 02
L-číslo L70010 2234

Popis

Popis:

  • Pro obzvláště náročné jemné práce: s vysokou odolností proti korozi a houževnatostí
  • Ruční výroba: s leštěnými hranami a dokonale matným povrchem bez škrábanců a zrcadel
  • Pro elektronický průmysl, hodináře, klenotníky, laboratoře s biologickými a lékařskými aplikacemi ve středně agresivním chemickém prostředí
  • Vysoce kvalitní prvotřídní nerezová ocel: vysoká teplotní odolnost a vynikající odolnost proti korozi většiny chemikálií, solí a kyselin
  • Extra krátká a lehká pinzeta s tenkými hroty
  • Ideální pro práci ve stísněných prostorech, pod mikroskopem a pro přesnou práci zblízka
  • Ideální pro manipulaci se vzorky, mikroskopickou přípravu, třídění, přesnou výrobu, montáž elektroniky, přepracování a opravy

Charakteristika:

  • Povrch: matný
  • Design: rovný
  • Šířka hrotu (A): 0,1 mm
  • Šířka hrotu (B): 1,2 mm
  • Verze hrotu pinzety: Tupá
  • Odolnost proti korozi: ano
  • Odolnost proti kyselinám: Vynikající
  • ESD testováno: ne
  • Testováno VDE: ne
  • Odvětví: Průmysl Elektronika Hodináři Klenotníci Laboratoře pro biologické a lékařské aplikace
  • Magnetické: nemagnetizovatelné (80%)
  • Chování: vodivé
  • Mražené
  • hladká

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku