Univerzální pinzety ESD 118 mm

Artiklové číslo: 92 38 75 ESD
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
Druh produktu Pinzeta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 92 38 75 ESD
EAN / GTIN 4003773054863
Číslo výrobce 92 38 75 ESD
L-číslo L70010 1087

Popis

Popis:

  • Pro bezpečnou manipulaci s elektronickými součástkami v přesných aplikacích: umožňují řízenou kompenzaci rozdílů potenciálů mezi obsluhou a součástkou
  • Černý epoxidový povlak s povrchovým odporem mezi 10^3 a 10^9 Ohm, testovaný na ESD
  • Pro průmysl elektroniky a přesné mechaniky
  • Anti-magnetická ochrana proti elektromagnetickému poškození
  • Široká škála modelů: rovné, šikmé, úchopové plochy a rukojeti hladké nebo vroubkované, s jehlovými, špičatými nebo tupými hroty
  • Vysoce kvalitní nerezová ocel nabízí vysokou houževnatost a velmi dobrou odolnost vůči korozi v širokém spektru atmosférických prostředí a mnoha korozivním materiálům
  • K dispozici také jako sada (92 00 01 ESD)

Charakteristika:

  • Povrch: matný
  • Provedení: úhlové 35
  • Šířka hrotu (A): 0,25 mm
  • Šířka hrotu (B): 0,3 mm
  • Konstrukce hrotu pinzety: jehlový hrot
  • Odolnost proti korozi: ano
  • Odolnost proti kyselinám: velmi dobrá
  • ESD testováno: ano
  • Testováno VDE: ne
  • Odvětví: Elektronika
  • Magnetické: nemagnetizovatelné (80%)
  • Chování: vybití
  • Mražené
  • hladká

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku