Univerzální pinzety 140 mm

Artiklové číslo: 92 21 08
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Pinzeta

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 92 21 08
    EAN / GTIN 4003773086741
    Číslo výrobce 92 21 08
    L-číslo L70010 2196

    Popis

    Popis:

    • Univerzální pinzeta je vhodná pro náročné standardní aplikace a přesné práce
    • Široká škála modelů: rovné, šikmé, s úchopovými plochami a rukojeťmi hladkými nebo vroubkovanými, s jehlovými, špičatými nebo tupými hroty, jakož i s různými délkami
    • Pro elektronický průmysl, hodináře a klenotníky
    • Vysoce kvalitní nerezová ocel: vysoká houževnatost a velmi dobrá odolnost vůči korozi v širokém spektru atmosférických prostředí a mnoha korozivním materiálům

    Charakteristika:

    • Povrch: matný
    • Design: rovný
    • Šířka hrotu (A): 0,2 mm
    • Šířka hrotu (B): 0,3 mm
    • Konstrukce hrotu pinzety: jehlový hrot
    • Odolnost proti korozi: ano
    • Odolnost proti kyselinám: velmi dobrá
    • ESD testováno: ne
    • Testováno VDE: ne
    • Odvětví: Průmysl Elektronika Hodinářství Klenotnictví
    • Magnetické: nemagnetizovatelné (80%)
    • Chování: vodivé
    • Mražené
    • hladká

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku