Precizní pinzeta 110 mm

Artiklové číslo: 92 21 03
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
Druh produktu Pinzeta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 92 21 03
EAN / GTIN 4003773085089
Číslo výrobce 92 21 03
L-číslo L70010 2206

Popis

Popis:

  • Pro obzvláště náročné jemné práce: s vysokou odolností proti korozi a houževnatostí
  • Ruční výroba: s leštěnými hranami a dokonale matným povrchem bez škrábanců a zrcadel
  • Pro elektronický průmysl, hodináře, klenotníky, laboratoře s biologickými a lékařskými aplikacemi ve středně agresivním chemickém prostředí
  • Vysoce kvalitní prvotřídní nerezová ocel: vysoká teplotní odolnost a vynikající odolnost proti korozi většiny chemikálií, solí a kyselin
  • Optimálně se hodí pro mikroskopické práce, přesnou manipulaci, opravy, výrobu elektronických součástek i pro další obecné aplikace a zaručují dokonalou symetrii a vyvážení hrotů
  • K dispozici také jako sada (92 00 02)

Charakteristika:

  • Povrch: matný
  • Design: rovný
  • Šířka hrotu (A): 0,06 mm
  • Šířka hrotu (B): 0,12 mm
  • Konstrukce hrotu pinzety: jehlový hrot
  • Odolnost proti korozi: ano
  • Odolnost proti kyselinám: Vynikající
  • ESD testováno: ne
  • Testováno VDE: ne
  • Odvětví: Průmysl Elektronika Hodináři Klenotníci Laboratoře pro biologické a lékařské aplikace
  • Magnetické: nemagnetizovatelné (80%)
  • Chování: vodivé
  • Mražené
  • hladká

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku