Polohovací pinzety 145 mm

Artiklové číslo: 92 11 02
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
Druh produktu Pinzeta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 92 11 02
EAN / GTIN 4003773085034
Číslo výrobce 92 11 02
L-číslo L70010 2241

Popis

Popis:

  • Pro snadné držení, vkládání a vytahování nejmenších podlouhlých dílů
  • S úchopnými plochami rozměrově přizpůsobených tvarů, například k pevnému a bezpečnému umístění nebo vytažení citlivých kulatých nebo krychlových součástí
  • Pro průchozí montáž nebo montáž do otvoru (technologie průchozího otvoru, THT a technologie pin-in-hole, PIH)
  • Anti-magnetická ochrana proti elektromagnetickému poškození

Charakteristika:

  • Povrch: matný
  • Design: rovný
  • Šířka hrotu (A): 2,8 mm
  • Šířka hrotu (B): 5,5 mm
  • Verze hrotu pinzety: Polohování
  • Odolnost proti korozi: ano
  • Odolnost proti kyselinám: velmi dobrá
  • ESD testováno: ne
  • Testováno VDE: ne
  • Odvětví: Elektronika
  • Magnetické: nemagnetizovatelné (80%)
  • Chování: vodivé
  • Mražené
  • Rýhované

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku