Štípací pinzety ESD 115 mm

Artiklové číslo: 92 11 01 ESD
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
Druh produktu Pinzeta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 92 11 01 ESD
EAN / GTIN 4003773086727
Číslo výrobce 92 11 01 ESD
L-číslo L70010 2152

Popis

Popis:

  • Pro obzvláště náročné přesné práce: z vysoce kvalitní martenziticky kalené nerezové oceli s vysokou odolností proti korozi a houževnatostí
  • Nerezová ocel se štíhlým, kuželovým designem pro maximální přesnost při řezání, pitvání a segmentování drobných předmětů při práci ve stísněných prostorech
  • Pro elektronický průmysl, opravy a řemeslné práce
  • Používá se především k řezání měkkých drátů z mědi, zlata nebo stříbra a drátů s magnety
  • S obzvláště tvrdými a ostrými zkosenými břity
  • K dispozici je také varianta ESD: s černým epoxidovým povlakem a povrchovým odporem mezi 10^3 a 10^9 Ohm
  • Pouze varianta ESD: umožňuje řízené vyrovnávání rozdílů potenciálů mezi obsluhou a elektronickými součástmi

Charakteristika:

  • Povrch: matný
  • Design: Zakřivený
  • Šířka hrotu (A): 4,75 mm
  • Šířka hrotu (B): 10 mm
  • Verze s pinzetovým hrotem: řezání
  • Odolnost proti korozi: ano
  • Odolnost proti kyselinám: dobrá
  • ESD testováno: ano
  • Testováno VDE: ne
  • Odvětví: Průmyslová elektronika
  • Magnetické: magnetické (100%)
  • Chování: vybití
  • Mražené
  • hladká

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku