Plastové pinzety ESD 110 mm

Artiklové číslo: 92 09 03 ESD
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
Druh produktu Pinzeta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 92 09 03 ESD
EAN / GTIN 4003773086994
Číslo výrobce 92 09 03 ESD
L-číslo L70010 2135

Popis

Popis:

  • K dispozici jako opakovaně použitelná ESD nebo jednorázová verze
  • ESD pinzeta je vyrobena z plastu vyztuženého 30 % uhlíkových vláken, má vynikající elektrickou a tepelnou vodivost a vyznačuje se vysokou odolností proti oděru a poškrábání
  • Pouze varianty ESD: s povrchovým odporem mezi 10^2 - 10^4 Ohm pro řízené vyrovnávání rozdílů potenciálů mezi obsluhou a elektronickými součástkami
  • Plastová pinzeta ESD je teplotně stabilní do 130 °C, krátkodobě až do 190 °C
  • Plast vyztužený uhlíkovými vlákny u variant ESD je plně pružný, odolný proti únavě, tlumí vibrace, odpuzuje vodu a je chemicky odolný vůči většině olejů, maziv, paliv a nepolárních rozpouštědel
  • Plastová pinzeta ESD je ideální pro maximální ochranu povrchu citlivých elektronických součástek, mikromechanických i skleněných a keramických komponent
  • Plastová pinzeta ESD: k dispozici také v sadě (92 00 05 ESD)

Charakteristika:

  • Povrch: matný
  • Provedení: šikmé 45
  • Šířka hrotu (A): 0,5 mm
  • Šířka hrotu (B): 0,4 mm
  • Šířka hrotu (C): 5,8 mm
  • Šířka hrotu (D): 8,5 mm
  • Provedení špičky pinzety: špičatá
  • Odolnost proti korozi: ano
  • Odolnost proti kyselinám: velmi dobrá
  • ESD testováno: ano
  • Testováno VDE: ne
  • Odvětví: Elektronika
  • Magnetické: nemagnetizovatelné (100%)
  • Chování: vybití
  • Mražené
  • hladká

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku