Univerzální pinzety 120 mm

Artiklové číslo: 92 01 06
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
Druh produktu Pinzeta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 92 01 06
EAN / GTIN 4003773086765
Číslo výrobce 92 01 06
L-číslo L70010 2276

Popis

Popis:

  • Univerzální pinzeta je vhodná pro náročné standardní aplikace a přesné práce
  • Široká škála modelů: rovné, šikmé, hladké nebo zubaté úchopové plochy a rukojeti, s jehlovými, špičatými nebo tupými hroty, jakož i různé délky
  • Pro elektronický průmysl, hodináře a klenotníky
  • Vysoce kvalitní nerezová ocel: vysoká houževnatost a velmi dobrá odolnost vůči korozi v širokém spektru atmosférických prostředí a mnoha korozivním materiálům

Charakteristika:

  • Povrch: matný
  • Provedení: úhlové 30
  • Šířka hrotu (A): 0,17 mm
  • Šířka hrotu (B): 6 mm
  • Verze hrotu pinzety: Tupá
  • Odolnost proti korozi: ano
  • Odolnost proti kyselinám: Vynikající
  • ESD testováno: ne
  • Testováno VDE: ne
  • Odvětví: Průmysl Elektronika Hodináři Klenotníci Laboratoře pro biologické a lékařské aplikace
  • Magnetické: nemagnetizovatelné (80%)
  • Chování: vodivé
  • Mražené
  • Rýhované

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku