Přesné pinzety SMD 115 mm

Artiklové číslo: 92 01 01
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
Druh produktu Pinzeta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 92 01 01
EAN / GTIN 4003773085522
Číslo výrobce 92 01 01
L-číslo L70010 2162

Popis

Popis:

  • Pro práci se součástkami SMD (SMD = Surface Mounted Device): Jemná geometrie pinzety SMD umožňuje také práci s elektronickými součástkami, které lze pájet přímo na desku pomocí pájecích spojovacích plošek
  • Ruční výroba: s leštěnými hranami a dokonale matným povrchem bez škrábanců a zrcadel
  • Pro montážní práce, laboratorní procesy, prostředí čistých prostor, opravy a přepracování desek plošných spojů v elektronickém průmyslu
  • Vysoce kvalitní prvotřídní nerezová ocel: vysoká teplotní odolnost a vynikající odolnost proti korozi většiny chemikálií, solí a kyselin
  • Anti-magnetická ochrana proti elektromagnetickému poškození
  • Různé tvary a provedení čelistí umožňují bezpečné držení, polohování a ovládání malých součástí ve stísněných prostorech
  • K dispozici také jako sada (92 00 03)

Charakteristika:

  • Povrch: matný
  • Provedení: šikmé 45
  • Šířka hrotu (A): 0,33 mm
  • Šířka hrotu (B): 1,6 mm
  • Verze hrotu pinzety: Polohování
  • Odolnost proti korozi: ano
  • Odolnost proti kyselinám: Vynikající
  • ESD testováno: ne
  • Testováno VDE: ne
  • Odvětví: Elektronika
  • Magnetické: nemagnetizovatelné (80%)
  • Chování: vodivé
  • Mražené
  • hladká

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku