Manipulační zvedací stůl 1000 kg

Artiklové číslo: 919992 1000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Nosnost (kg) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Konstrukční výška C 190 mm
Délka L 1 300 mm
Šířka 800 mm
Výška zdvihu H 820 mm
Doba zdvihu 25 s
Síťové napětí 400 V
Frekvence sítě 50 Hz
Zdroj energie Síťový provoz
Nosnost 1 000 kg
Hmotnost 220 kg
Druh produktu Nůžkový zvedací stůl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 919992 1000
EAN / GTIN 4050939066215
Číslo výrobce 040049471 HTH-E

Popis

Provedení:

Stabilní nůžková výztuha s platformou z hladkého ocelového plechu. Pro mnohostranné možnosti použití, jako zvedání a spouštění těžkých břemen, paletovaného zboží, klecových palet a pro výškové vyrovnání při osazování strojů materiálem. Ergonomická práce díky plynulému hydraulickému nastavení výšky. Bezpečná a bezriziková obsluha pomocí tlačítka s funkcemi nahoru/dolů v samočinném vypínání a ZAP/VYP. Přepěťová ochrana díky vestavěnému tlakovému omezovacímu ventilu. Optimální bezpečnost při provozu a údržbě díky integrovanému bezpečnostnímu ventilu údržbovým podpěrám.

Norma:

DIN EN 1570-1; Směrnice ES o strojních zařízeních 2006/42/ES a směrnice BOZP.

Poznámka:

  • Teplota okolí vnitřní oblast na 0 °C až 40 °C.
  • Před uvedením do provozu musí odborník zkontrolovat vestavbu a elektrické přípojky.
  • Zkontrolujte vlastnosti své podlahy se zohledněním celkové hmotnosti zvedacího stolu.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku