{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Výška | 2 000 mm | |
Šířka | 835 mm | |
Hloubka | 1 040 mm | |
Šířka plochy stání | 740 mm | |
Hloubka plochy stání | 740 mm | |
Rozměr vybrání A | 200 mm | |
Rozměr vybrání D | 80 mm | |
Vzdálenost vybrání B | 280 mm | |
Nosnost | 240 kg | |
Upínač vidlicového vysokozdvižného vozíku | Příčný úchyt | |
Hmotnost | 61 kg | |
Druh produktu | Pracovní plošina |
Katalogové číslo |
919981 1040X835
Kopírovat |
|
EAN / GTIN |
4052462053540
Kopírovat |
|
Výrobce | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |