{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Výška | 1 990 mm | |
Šířka | 1 200 mm | |
Hloubka | 1 040 mm | |
Šířka plochy stání | 1 200 mm | |
Hloubka plochy stání | 800 mm | |
Rozměr vybrání A | 200 mm | |
Rozměr vybrání D | 80 mm | |
Vzdálenost vybrání B | 600 mm | |
Nosnost | 300 kg | |
Hmotnost | 91 kg | |
Druh produktu | Pracovní plošina |
Katalogové číslo | 919980 1115X1200 | |
EAN / GTIN | 4052462012004 |