Teleskopické nosné rameno 1,6/1

Artiklové číslo: 919974 1,6/1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
1,6/1
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.
  • Volba barev: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Údaje o výrobku

Technické údaje

Volba barev RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Šířka 600 mm
Základní délka 1 600 mm
Délka ve vysunutém stavu 2 500 mm
Vnitřní rozměry pro zajetí výška 80 mm
Vnitřní rozměry pro zajetí šířka 220 mm
Vzdálenost vybrání 160 mm
Nosnost na nejvzdálenějším oku 125 kg
Maximální nosnost 1 000 kg
Hmotnost 55 kg
Druh produktu Nosné rameno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 919974 1,6/1
EAN / GTIN 4052462012936

Popis

Provedení:

Nosná ramena zvětšují dosah vysokozdvižného vozíku. Stabilní ocelová konstrukce s vybráním pro zuby vidlí vysokozdvižného vozíku. Vhodné i pro vysokozdvižný vozík s patkami. Zajištění řetězem proti náhodnému sklouznutí a otočný závěsný hák.
Možnost teleskopického nastavení se 7 možnými polohami háku. Každá poloha je jištěna pomocí nástrčných čepů. Sklon 25°. S opěrnými patkami, výška podjetí 100 mm.

Lakování:

Podle volby lak světle modrá RAL 5012, žluto-oranžová RAL 2000, červená RAL 3000, rezedově zelená RAL 6011, tmavě šedá RAL 7005 .

Poznámka:

Dbejte na nosnost vysokozdvižného vozíku!