{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 250 kg | |
Výškový rozsah | 700 mm - 1 000 mm | |
Šířka půdorysné plochy | 500 mm | |
Hloubka půdorysné plochy | 780 mm | |
Nosnost | 250 kg | |
Materiál krytu | Smrkové dřevo | |
Materiál podlahového stojanu | Hliník. | |
Hmotnost | 7 kg | |
Druh produktu | Pracovní koza |
Katalogové číslo | 919960 1 | |
EAN / GTIN | 4031405304000 | |
Číslo výrobce | 030400 |