• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Sklopný kontejner RAL 7016 s vypouštěcím kohoutem, Objem kontejneru: 250l

Artiklové číslo: 919923 250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Objem kontejneru (l) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Objem kontejneru 250 l
Výška 780 mm
Délka 1 359 mm
Šířka 713 mm
Výsypné hrany výška s kolečky 780 mm
Rozměr skříně – výška 413 mm
Rozměr skříně – délka 1 200 mm
Rozměr skříně – šířka 652 mm
Vnitřní rozměry pro zajetí výška 72 mm
Vnitřní rozměry pro zajetí šířka 194 mm
Vzdálenost vybrání B 203 mm
⌀ koleček 200 mm
Nosnost 750 kg
Hmotnost 70 kg
Druh produktu Vyklápěcí nádoba

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 919923 250
EAN / GTIN 4017976247014
Číslo výrobce 4701A/7016
Výrobce Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Olejotěsně svařený kontejner, výklopně uložený.
Okraj kontejneru dvakrát ohraněný.
Podstavec s integrovanými kapsami pro vysokozdvižný vozík, nášlapným plechem a pojistkou proti převržení.
2 pevná a 2 řiditelná kolečka (s brzdou) s pneumatikami TPE, náboje uložené na radiálních kuličkových ložiskách.
TOTALSTOP - centrální brzdový systém podle EN 1757-3 sériově u řiditelných koleček.

Provedení – obrázek:

Vypouštěcí kohout
se sítkem k oddělování kapalných a pevných látek.
Vyklápění se provádí ručně.
Pro vyprazdňování s vysokozdvižným vozíkem nebo při velkém zatížení doporučujeme samovýklopný vozík.

Norma:

EN 1757-3

Lakování:

Antracitově šedá RAL 7016, práškově nanášený lak.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku