{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Ochranná třída IP | IP 65 | |
Délka | 1 550 mm | |
Šířka | 540 mm | |
Délka vidlice | 1 150 mm | |
Šířka vidlice | 160 mm | |
Rozsah zdvihu | 85 mm - 205 mm | |
Počet obsažených baterií | 4 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081557 LR6 | |
Nosnost | 2 000 kg | |
Materiál řídicích koleček | Polyuretan | |
Materiál koleček vidlice | Polyuretanový tandem | |
Barva | žlutá - černá | |
Váha | ano | |
Rozsah vážení | 1 kg - 2 000 kg | |
Hmotnost | 117 kg | |
Druh produktu | Zdvižný vidlicový vozík |
Katalogové číslo | 919915 2000 | |
EAN / GTIN | 4017976021225 | |
Číslo výrobce | 2122 |