Mobilní váha na palety 1500 kg

Artiklové číslo: 919912 1500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

  • Ochranná třída IP: IP 67

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 67
Rozsah vážení 1 500 kg
Maximální rozsah vážení 0,5 kg - 1 500 kg
Odečet 500 g
Šířka 840 mm
Hloubka 1 195 mm
Výška 110 mm
Hmotnost 51 kg
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 4
Typ baterií Mignon, AA
Druh produktu Mobilní váha na palety

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 919912 1500
EAN / GTIN 4045761203198
Číslo výrobce UIB 1.5T-4

Popis

Provedení:

Mobilní váha na palety. 2 kolečka a rukojeť pro pohodlný transport váhy.
Dynamické vážení: stisknutím tlačítka se při neklidných okolních podmínkách nebo při vážení zvířat vypočítá stabilní střední hodnota.
Je možný provoz na baterie. 4 silikonem potažené hliníkové vážicí články.
Prostředek pro uchopení břemena: ocel, práškově nanášený lak. S ochranou proti prachu a stříkající vodě IP67.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

S pracovním ochranným krytem, externí síťový adaptér.

Lakování:

Ocel, práškově nanášený lak.