{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Délka | 1 190 mm | |
Šířka | 540 mm | |
Délka vidlice | 800 mm | |
Šířka vidlice | 160 mm | |
⌀ koleček vidlice | 80×93 mm | |
Rozsah zdvihu | 85 mm - 200 mm | |
⌀ řídicích koleček | 200×50 mm | |
Nosnost | 2 500 kg | |
Materiál řídicích koleček | pružné celogumové | |
Materiál koleček vidlice | Nylon Single nezanechává stopy | |
Barva | žlutá | |
Váha | ne | |
Hmotnost | 66 kg | |
Druh produktu | Zdvižný vidlicový vozík |
Katalogové číslo | 919910 800 | |
EAN / GTIN | 4017976021188 | |
Číslo výrobce | 2118 | |
Manufacturer | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de |