{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Výška | 1 005 mm | |
Šířka | 700 mm | |
Hloubka | 620 mm | |
Vnitřní ⌀ | 600 mm | |
Počet řiditelných koleček s brzdou | 1 | |
Počet řiditelných koleček bez brzdy | 3 | |
⌀ koleček | 100 mm | |
Nosnost | 300 kg | |
Materiál | pozinkovaná | |
Materiál řiditelných koleček | Polyamid | |
Hmotnost | 20 kg | |
Druh produktu | Vozík na sudy |
Katalogové číslo | 919907 FRW-III | |
EAN / GTIN | 4052462018167 |