{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Výškové nastavení v rastru | 100 | |
Výška | 1 792 mm | |
Šířka | 1 370 mm | |
Hloubka | 845 mm | |
Šířka úložné plochy | 1 200 mm | |
Hloubka úložné plochy | 780 mm | |
Výška úložné plochy 1 | 292 mm | |
Výška úložné plochy 2 | 582 mm | |
Výška úložné plochy 3 | 882 mm | |
Výška úložné plochy 4 | 1 182 mm | |
Výška úložné plochy 5 | 1 482 mm | |
⌀ koleček | 200 mm | |
Nosnost každé police | 90 kg | |
Nosnost celkem | 750 kg | |
Materiál kolečka | TPE | |
Hmotnost | 199 kg | |
Druh produktu | Skříňový vozík |
Katalogové číslo | 919883 5493 | |
EAN / GTIN | 4017976019192 | |
Číslo výrobce | 5493 |