{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 4840 | |
Výška | 880 mm | |
Šířka | 1 021 mm | |
Hloubka | 500 mm | |
Šířka úložné plochy | 850 mm | |
Hloubka úložné plochy | 500 mm | |
Výška úložné plochy dole | 207 mm | |
Výška úložné plochy nahoře | 829 mm | |
Počet pevných koleček bez brzdy | 2 | |
Počet řiditelných koleček s brzdou | 2 | |
⌀ koleček | 160 mm | |
Nosnost úložné plochy nahoře | 200 kg | |
Maximální nosnost | 400 kg | |
Materiál kolečka | TPE | |
Hmotnost | 42 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Druh produktu | Stolový vozík |
Katalogové číslo | 919870 4840 | |
EAN / GTIN | 4017976348407 | |
Číslo výrobce | 4840 |