Stolový vozík se 2 úložnými plochami, Typ: 2496

Artiklové číslo: 919860 2496
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 2496
Výška 860 mm
Šířka 737 mm
Hloubka 609 mm
Šířka úložné plochy 600 mm
Hloubka úložné plochy 600 mm
Výška úložné plochy dole 228 mm
Výška úložné plochy nahoře 860 mm
Počet pevných koleček bez brzdy 2
Počet řiditelných koleček s brzdou 2
⌀ koleček 160 mm
Nosnost úložné plochy nahoře 200 kg
Maximální nosnost 500 kg
Materiál kolečka TPE
Hmotnost 32 kg
Norma EN 1757-3
Druh produktu Stolový vozík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 919860 2496
EAN / GTIN 4017976502496
Číslo výrobce 2496
Výrobce Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Svařované ocelové trubky a profily, platformy z desek z dřevěného materiálu s bukovým dekorem na povrchu. 2 pevná a 2 řiditelná kolečka (s brzdou) pneumatiky TPE a náboje uložené na radiálních kuličkových ložiskách.

Norma:

EN 1757-3

Lakování:

Briliantová modrá RAL 5007, práškově nanášený lak

Poznámka:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku