Žehlící brýle uvex pheos cx2 bezbarvé ATD. 9198415

Artiklové číslo: 9198415
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
Katalogové číslo 9198415
EAN / GTIN 4031101966625
Číslo výrobce 9198415

Popis

Popis:

Optimum ochrana očí v každé situaci: Měkká součást přímo připojená ke sklu spolehlivě drží prach a vodu TČ. Inovativní oční stíny uvex x -tended se dokonale přizpůsobí tvaru obličeje nositele - pro pohodlné nošení a 100% ochranu. Odstín uvex CBR23 má efekt zvyšující kontrast (C = kontrast), snižuje modré světlo (B = redukce modrého světla) a zajišťuje uvolněné vidění (R = relax) v kombinaci s optimálním ochrana proti oslnění při 23% přenosu.

Charakteristika:

  • Další disk značení: W 1 FT KN CE
  • podpora značení: W 166 FT CE
  • Převodovka: 1
  • Disk značení presumpce: 2C-1,2

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku