Stolový vozík se 3 úložnými plochami 2752

Artiklové číslo: 919840 2752
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Typ 2752
    Výška 1 040 mm
    Šířka 1 135 mm
    Hloubka 611 mm
    Šířka úložné plochy 1 000 mm
    Hloubka úložné plochy 600 mm
    Výška úložné plochy dole 200 mm
    Výška úložné plochy střed 510 mm
    Výška úložné plochy nahoře 820 mm
    Počet pevných koleček bez brzdy 2
    Počet řiditelných koleček s brzdou 2
    ⌀ koleček 125 mm
    Nosnost úložné plochy nahoře 80 kg
    Nosnost úložné plochy střed 80 kg
    Maximální nosnost 300 kg
    Materiál kolečka TPE
    Hmotnost 49 kg
    Norma EN 1757-3
    Druh produktu Stolový vozík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 919840 2752
    EAN / GTIN 4017976021317
    Číslo výrobce 2752

    Popis

    Provedení:

    Svařovaná ocelová trubka, police desky z dřevěného materiálu s povrchem s bukovým dekorem v rámu z ocelového úhelníku, po obvodu zvýšený okraj 12 mm vysoký. 2 pevná a 2 řiditelná kolečka ⌀ 125 mm (s brzdou) s pneumatikami TPE, náboje uložené na radiálních kuličkových ložiskách.

    Norma:

    EN 1757-3

    Lakování:

    Briliantová modrá RAL 5007, práškově nanášený lak

    Poznámka:

    Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku