Ochranné brýle uvex pheos cx2 bezbarvá SV exc.

Artiklové číslo: 9198257
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
    Druh produktu Ochranné brýle

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 9198257
    EAN / GTIN 4031101634449
    Číslo výrobce 9198257
    L-číslo ZP5609 9198257

    Popis

    Popis:

    • Typ produktu: Ochranné brýle
    • Název produktu: uvex pheos cx2
    • Typ produktu: Brýle
    • Označení rámečku: W 166 FT CE
    • Označení čočky: 2C-1,2
    • Odstín čočky: bezbarvý
    • Vlastnosti odstínu čočky: bez zvláštních vlastností
    • Barva (filtr) čočky: bezbarvá
    • Propustnost: 91 %
    • Materiál rámečku: Plast
    • Další značení čoček: W 1 FT KN CE
    • UV ochrana: UV400
    • Materiál čočky: Polykarbonát (PC)

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku