Sklápěcí vozík KW1

Artiklové číslo: 919810 KW1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Typ KW1
    Výška sklopená 285 mm
    Šířka sklopená 815 mm
    Hloubka sklopená 470 mm
    Šířka úložné plochy 720 mm
    Hloubka úložné plochy 450 mm
    Výška úložné plochy 205 mm
    Počet pevných koleček bez brzdy 2
    Počet řiditelných koleček s brzdou 2
    ⌀ koleček 125 mm
    Maximální nosnost 250 kg
    Materiál kolečka TPE
    Hmotnost 15 kg
    Norma EN 1757-3
    Druh produktu Sklápěcí vozík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 919810 KW1
    EAN / GTIN 4017976011325
    Číslo výrobce 1132

    Popis

    Provedení:

    Rám z ocelových trubek se sklopnou posuvnou rukojetí, 2 pevná a 2 řiditelná kolečka (s brzdou).
    Platforma deska z dřevěného materiálu. Pneumatiky TPE, náboje s radiálními kuličkovými ložisky.

    Norma:

    EN 1757-3

    Lakování:

    Briliantová modrá RAL 5007, práškově nanášený lak

    Poznámka:

    Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku